K0398.12X125 Gewindeeinsatz, Standard, Stahl
Gewindeinsätze
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0398.12X125
Rubix:333705
EAN:4059245151752



Dokumente
Produktdetails : K0398.12X125 Gewindeeinsatz, Standard, Stahl
GEWINDEINSATZ STAHL, M12, M16x1,5
Gewindeeinsatz
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 8,4 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Gewindeart | metrisch |
| Größe | m12x1,25 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen