K0398.10X125 Gewindeeinsatz, Standard, Stahl
Gewindeinsätze
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0398.10X125
Rubix:333701
EAN:4059245151691



Dokumente
Produktdetails : K0398.10X125 Gewindeeinsatz, Standard, Stahl
GEWINDEINSATZ STAHL, M12, M16x1,5
Gewindeeinsatz
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 6,3 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Schlüssel | k0398.812 |
| Gewindeart | metrisch |
| Größe | m10x1,25 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen