Referenzen
Spartex:INVI6X12LT
Rubix:555302
Hersteller:007965.70000.0060.012
EAN:4043952519257

Produktdetails : DIN7965 M6X12 AD12 MS Einschraubmutter
Schlitzmutter M.6X12 – Messing DIN 7965
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 444 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,64 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
143,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
