K0978.06 Gewindeeinsatz, selbstschneidend, Stahl
Gewindeeinsatz
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0978.06
Rubix:1475131
EAN:4059245151189



Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Dokumente
Produktdetails : K0978.06 Gewindeeinsatz, selbstschneidend, Stahl
Gewindeeinsatz
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Schlüssel | ¼“-sechskant-aufnahme |
| Gewindeart | metrisch |
| Größe | m6 |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std