Referenzen
Spartex:INVI12X25LT
Rubix:555325
Hersteller:007965.70000.0120.025
EAN:4043952519370

Produktdetails : DIN7965 M12X25 AD22 MS Einschraubmutter
Schlitzmutter M.12X25 – Messing DIN 7965
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2810 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
555,65 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
661,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
