Referenzen
Spartex:INVI4X12LT
Rubix:555290
Hersteller:007965.70000.0040.012
EAN:4043952519189

Produktdetails : DIN7965 M4X12 AD8 MS Einschraubmutter
Schlitzmutter M.4X12 – Messing DIN 7965
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 162 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,49 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
68,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
