K0978.08 Gewindeeinsatz, selbstschneidend, Stahl
Gewindeeinsatz selbstschneidend mit Schneidschlitz
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0978.08
Rubix:1121250
EAN:4059245151196



Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Dokumente
Produktdetails : K0978.08 Gewindeeinsatz, selbstschneidend, Stahl
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl einsatzgehärtet, verzinkt, gelb passiviert (Chrom VI-frei). Edelstahl blank.Bestellbeispiel: 07652-03Hinweis: Selbstschneidende Gewindeeinsätze zur Herstellung hochbelastbarer, verschleißfester und vibrationssicherer Schraubverbindungen in Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit wie z.B. Aluminium und Aluminiumlegierungen, Messing, Bronze, Gusseisen, Duroplaste und Thermoplaste. Die Gewindeeinsätze sind am unteren Ende konisch geformt und besitzen einen Schneidschlitz. Sie schneiden beim Eindrehen in ein Aufnahmeloch ihr Aufnahmegewinde selbst. Dies garantiert eine absolut sichere und feste Verankerung im Aufnahmematerial. Innengewinde D1 nach ISO 6H. Die Gewindeeinsätze mit Schneidschlitz federn in manchen Werkstoffen im Schneidschlitzbereich geringfügig nach innen. Es entsteht so ein gewisser Schraubensicherungseffekt. Ist dies nicht gewünscht empfehlen wir die Gewindeeinsätze mit Schneidbohrung.
Gewindeeinsatz
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 5,1 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Gewindeart | metrisch |
| Größe | m8 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std