MS9-LFM-1-BUV-HF-DA Feinfilter

MS9-LFM Filter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS9-LFM-1-BUV-HF-DA
Rubix:447562
Hersteller:553052
EAN:4052568195281
MS9-LFM-1-BUV-HF-DA Feinfilter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g 1 ''
Filterfeinheit1 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS9-LFM-1-BUV-HF-DA Feinfilter


Feinfilter MS9-LFM-1-BUV-HF-DA 1 µm-Filter, Metallschale, hoher Durchfluss, mit Differenzdruckanzeige, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baureihe=MS, Baugröße=9, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=1 µm, Kondensatablass=(* vollautomatisch, * manuell tastend)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)750x220x220 mm
Bruttogewicht3928 g
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1 ''
Filterfeinheit1 µm
Min. Betriebsdruck2 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Min. Temperatur5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
525,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
625,18 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage