MS6-LRB-1/2-D7-A4-AS Druckregelventil, Reihe MS
MS6-LR Druckregelventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:MS6-LRB-1/2-D7-A4-AS
Rubix:441851
Hersteller:530332
EAN:4052568085773

Produktdetails : MS6-LRB-1/2-D7-A4-AS Druckregelventil, Reihe MS
Druckregelventil MS6-LRB-1/2-D7-A4-AS für Batteriemontage, maximaler Ausgangsdruck 12 bar, mit Adapter G1/8 für Manometer nach EN 837, Anschluss P2 auf Rückseite. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=(* direktgesteuertes Membranregelventil, * mit durchgehender Druckversorgung)
Druckregelventil MS6-LRB-1/2-D7-A4-AS für Batteriemontage, maximaler Ausgangsdruck 12 bar, mit Adapter G1/8 für Manometer nach EN 837, Anschluss P2 auf Rückseite. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=(* mit durchgehender Druckversorgung, * direktgesteuertes Membranregelventil)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 886,7 g |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0,1 bar |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage