MS6-LR Druckregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS6-LR-1/2-D6-AS
Rubix:441727
Hersteller:529991
EAN:4052568015732
MS6-LR-1/2-D6-AS Druckregelventil, Reihe MS

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g 1/2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails :


Druckregelventil MS6-LR-1/2-D6-AS Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Druckregelventil mit Manometer
Druckregelventil MS6-LR-1/2-D6-AS Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)195x105x80 mm
Bruttogewicht868,6 g
Anschluss 1g 1/2
Werkstoffpa pom (bedienfeld);nbr (dichtung, membrane);aluminium-druckguss (gehäuse);pom (trennplatte)
Größe Körper6 mm
Max. Betriebsdruck20 bar
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811019
64,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,40 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen