Referenzen
SMC:AR20-F01H-B
Rubix:1789342
Hersteller:AR20-F01H-B
EAN:3618035568180

Dokumente
Produktdetails : AR20-F01H-B Regler
Die kostengünstigen und ordentlich aussehenden Regler der Serie AR-A bieten verschiedene Druckbereichseinstellungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Ein Feststellknopf verhindert unbeabsichtigte Änderungen der Einstellung. Die Modulbauweise der Serie AR ermöglicht den Anschluss an andere Luftaufbereitungsanlagen von SMC.
AR20(*)-B to AR60(*)-B, Regler und Regler mit Rückstrommechanismus
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 188 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 |
| Größe Körper | 20 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84811099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,21 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar