AR20-F01E-B Regler

Modularer Controller

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AR20-F01E-B
Rubix:2320527
Hersteller:AR20-F01E-B
AR20-F01E-B Regler

Technische Zusammenfassung

Anschluss 11/8 in
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AR20-F01E-B Regler


Die kostengünstigen und ordentlich aussehenden Regler der Serie AR-A bieten verschiedene Druckbereichseinstellungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Ein Feststellknopf verhindert unbeabsichtigte Änderungen der Einstellung. Die Modulbauweise der Serie AR ermöglicht den Anschluss an andere Luftaufbereitungsanlagen von SMC.
AR20(*)-B to AR60(*)-B, Regler und Regler mit Rückstrommechanismus

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht176 g
Anschluss 11/8 in
Größe Körper20 mm
HerkunftslandJP
35,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,80 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage