MS4-LR-1/8-D6-AS Druckregelventil, Reihe MS

Druckregler MS4

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:MS4-LR-1/8-D6-AS
Rubix:441531
Hersteller:529423
EAN:4052568085117
MS4-LR-1/8-D6-AS Druckregelventil, Reihe MS
Technische Zusammenfassung
Anschluss 1g 1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS4-LR-1/8-D6-AS Druckregelventil, Reihe MS


Druckregelventil MS4-LR-1/8-D6-AS 7 bar maximaler Ausgangsdruck, Manometer, absperrbarer Reduzierventilkopf, Durchflussrichtung: von links nach rechts. Größe=4, Serie=MS, Stellgliedschloss=(* Drehknopf mit Schloss, * mit Zubehör, absperrbar), Montageposition=Beliebig, Konstruktionsaufbau=direkt gesteuertes Membran-Reduzierventil
Druckregelventil MS4-LR-1/8-D6-AS Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)135x60x75 mm
Bruttogewicht302,63 g
Anschluss 1g 1/8
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811019
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,03 exkl. MwSt.
/ Stück
53,59 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen