Referenzen
Festo:MS6-LR-3/8-D7-AS
Rubix:441741
Hersteller:530005
EAN:4052568085582

Produktdetails : MS6-LR-3/8-D7-AS Druckregelventil, Reihe MS
Druckregelventil MS6-LR-3/8-D7-AS Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Druckregelventil mit Manometer
Druckregelventil MS6-LR-3/8-D7-AS Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 200x80x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 910 g |
| Anschluss 1 | g 3/8 |
| Werkstoff | pa pom (bedienfeld);nbr (dichtung, membrane);aluminium-druckguss (gehäuse);pom (trennplatte) |
| Größe Körper | 6 mm |
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen