MS4-LR-1/8-D5-AS Druckregelventil, Reihe MS

MS4-LR Druckregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS4-LR-1/8-D5-AS
Rubix:441529
Hersteller:529421
EAN:4052568085094
MS4-LR-1/8-D5-AS Druckregelventil, Reihe MS

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g 1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS4-LR-1/8-D5-AS Druckregelventil, Reihe MS


Druckregelventil MS4-LR-1/8-D5-AS Maximaler Ausgangsdruck 4 bar, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Druckregelventil MS4-LR-1/8-D5-AS Maximaler Ausgangsdruck 4 bar, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)135x75x55 mm
Bruttogewicht294,2 g
Anschluss 1g 1/8
Werkstoffaluminium-druckguss (grundplatte, gehäuse);pa pom (bedienfeld);nbr (dichtung, membrane)
Größe Körper4 mm
Max. Betriebsdruck14 bar
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811019
45,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,59 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen