IR2020-F02-A Präzisionsregler

Spezialregler

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:IR2020-F02-A
Rubix:2197380
Hersteller:01365399
IR2020-F02-A Präzisions-Regler

Technische Zusammenfassung

Anschluss 11/4

Produktdetails : IR2020-F02-A Präzisionsregler


Ansprechschwelle 0,2 % (vom max. Einstelldruck), Reproduzierbarkeit ±0,5 % (vom max. Einstelldruck). 3 Größen mit 3 Einstelldruckbereichen: 0,005 bis 0,2 MPa; 0,01 bis 0,4 MPa; 0,01 bis 0,8 Mpa. Druckluftverbrauch: 1 l/min oder weniger. Maximaler Durchfluss: 4000 l/min. Anschlussgrößen: von 1/8" bis 1/2". Standardoptionen: Befestigungswinkel, Manometer und digitaler Druckschalter.

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 11/4
112,66 exkl. MwSt.
/ Stück
134,07 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen