Referenzen
Festo:MS6-LFM-3/8-BRM
Rubix:441656
Hersteller:529675
EAN:4052568164225

Produktdetails : MS6-LFM-3/8-BRM Feinfilter
Feinfilter MS6-LFM-3/8-BRM 1 µm-Filter, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baureihe=MS, Baugröße=6, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=1 µm, Kondensatablass=manuell drehend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 677,7 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 3/8 '' |
| Filterfeinheit | 1 µm |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen