MS6-LFM-3/8-ARM Feinstfilter

MS6-LFM Feinfilter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS6-LFM-3/8-ARM
Rubix:441652
Hersteller:529671
EAN:4052568164201
MS6-LFM-3/8-ARM Feinstfilter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g 3/8 ''
Filterfeinheit0,01 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS6-LFM-3/8-ARM Feinstfilter


Feinstfilter MS6-LFM-3/8-ARM 0,01 µm-Filter, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baureihe=MS, Baugröße=6, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=0,01 µm, Kondensatablass=manuell drehend

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht733,1 g
Gewindedurchmesser (Zoll)g 3/8 ''
Filterfeinheit0,01 µm
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck20 bar
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
105,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,71 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage