MS6-LFM-1/4-ARV Feinstfilter

MS6-LFM Feinfilter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS6-LFM-1/4-ARV
Rubix:441872
Hersteller:530510
EAN:4052568164997
MS6-LFM-1/4-ARV Feinstfilter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Filterfeinheit0,01 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS6-LFM-1/4-ARV Feinstfilter


Feinstfilter MS6-LFM-1/4-ARV 0,01 µm-Filter, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baureihe=MS, Baugröße=6, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=0,01 µm, Kondensatablass=vollautomatisch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht774,35 g
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/4 ''
Filterfeinheit0,01 µm
Min. Betriebsdruck2 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Min. Temperatur5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
138,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
164,78 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage