MS6-LF-3/8-ERM Filter

MS6-LF Filter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS6-LF-3/8-ERM
Rubix:441628
Hersteller:529647
EAN:4052568085407
MS6-LF-3/8-ERM Filter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g 3/8 ''
Filterfeinheit40 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS6-LF-3/8-ERM Filter


Filter MS6-LF-3/8-ERM 40 µm-Filter, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm, Kondensatablass=manuell drehend

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)240x78x104 mm
Bruttogewicht751,12 g
Gewindedurchmesser (Zoll)g 3/8 ''
Filterfeinheit40 µm
Volumenstrom3800 l/min
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck20 bar
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
53,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,63 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage