Referenzen
Festo:LR-3/8-D-7-MINI
Rubix:439956
Hersteller:162584
EAN:4052568072186

Produktdetails : LR-3/8-D-7-MINI Druckregelventil, Reihe D
Druckregelventil LR-3/8-D-7-MINI mit Manometer, Arbeitsdruck bis 7 bar. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Druckregelventil LR-3/8-D-7-MINI Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 455,23 g |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen