MS 9320 SF GY 300ML MS Polymer Dicht- und Klebstoff
MS Polymer Dicht- und Klebstoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Teroson:MS 9320 SF GY 300ML
Rubix:737545



Dokumente
Produktdetails : MS 9320 SF GY 300ML MS Polymer Dicht- und Klebstoff
TEROSON MS 9320 SF ist ein lösungsmittel- und isocyanatfreies MS-Polymer u.a. für die Nachbildung von Flachstrahl- und Breitstrahl-Dichtnähten mit OEM-Struktur. Die Hautbildungszeit beträgt 10 bis 20 Min. Verarbeitung mit allen professionellen Geräten mit Kolbenstange in abhängigkeit der gewünschten Spritzstruktur: DRUCKLUFT-PISTOLE TEROSON POWERLINE II, TEROSON MULTIPRESS TELESKOP-DRUCKLUFT-PISTOLE oder TEROSON STAKU HANDDRUCKPISTOLE .
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 300 ml |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Typ | silikon |
| Min. Temperatur | 15 °C |
| Max. Temperatur | 40 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen