OKS 235 250ML OKS 235 Aluminiumpaste, Anti-Seize-Paste 250g Pi.-Dose
OKS 235
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:235 250G
Rubix:67160
Hersteller:1105840439
EAN:4038127200528



Dokumente
Produktdetails : OKS 235 250ML OKS 235 Aluminiumpaste, Anti-Seize-Paste 250g Pi.-Dose
OKS 235 Aluminiumpaste Anti-Seize-Paste. Zur Montage von Schraub- und Bolzenverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung. Verhindert Festbrennen oder -rosten. Vermeidet Festfressen. Schmier- und Trennpaste. Anwendungsgebiete: Gewindeverbindungen, Spindeln, Bremsen. Einsatzgebiet: Zur Montage von Schraub- und Bolzenverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung. Verhindert Festbrennen oder -rosten. Vermeidet Festfressen. Schmier- und Trennpaste. Eigenschaften / Freigaben: Hohe Temperaturen. Zusammensetzung: metallisch silber, Aluminiumpulver, andere Festschmierstoffe, Syntheseöl, anorganischer Verdicker. Technische Daten: Einsatztemp.: -40°C bis +1.100°C, Press-Fit: n.a., VKA-Test (Schweißkraft): n.a., Gewindereibung (M10/8.8): u = 0,12.
Zur Montage von Schraub- und Bolzenverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung. Verhindert Festbrennen oder -rosten. Vermeidet Festfressen. Schmier- und Trennpaste
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 250 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 250 g |
| Farbe | grau |
| Verpackungsmenge | schachtel |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std