Referenzen
OKS:260 1KG
Rubix:67180
Hersteller:1105930443
EAN:4038127201211



Dokumente
Produktdetails : OKS 260 1KG OKS 260 Weiße Montagepaste 1KG Dose
OKS 260 Weiße Montagepaste. Für Schrauben und Gleitflächen, die hohen Drücken bei geringen Geschwindigkeiten ausgesetzt sind. Ermöglicht optimales Verhältnis von Anzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung. Verhindert Passungsrost. Metallfrei. Wasserbeständig. Anwendungsgebiete: Hebel, Gleitführungen, Linearführungssysteme, Spindel, Gewindeverbindungen, Gelenklager, Pressverbindungen, Keilwellen. Einsatzgebiet: Für Schrauben und Gleitflächen, die hohen Drücken bei geringen Geschwindigkeiten ausgesetzt sind. Ermöglicht optimales Verhältnis von Anzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung. Verhindert Passungsrost. Metallfrei. Wasserbeständig. Eigenschaften / Freigaben: Für Lebensmitteltechnik, Arbeitsplatzfreundlich. Zusammensetzung: hellfarben, weiße Festschmierstoffe, Mineralöl, Lithiumseife. Technische Daten: Einsatztemp.: -25°C bis +150°C, Press-Fit: u = 0,09, kein Rattern, VKA-Test (Schweißkraft): 2.600 N, Gewindereibung (M10/8.8): u = 0,08.
Schmierung von Gleitflächen, die hohen Druckbelastungen ausgesetzt sind. Zuverlässig gleichbleibende Montagereibwerte bei Fügeverbindungen. Verhindert Passungsrost an schwingungsbeanspruchten Verbindungen auch unter aggressiven Betriebsbedingungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 1000 g |
| Farbe | weiß |
| Verpackungsmenge | dose |
| Zolltarifcode | 34031990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen