MOLYKOTE G-RAPID PLUS EC 0,25 KG GEB Montage- und Einlaufpaste MOS2, gute Haftung
G-Rapid Plus
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Molykote:G-Rapid PLUS / 250g
Rubix:172537
Hersteller:23900242
EAN:5413278389190

Dokumente
Produktdetails : MOLYKOTE G-RAPID PLUS EC 0,25 KG GEB Montage- und Einlaufpaste MOS2, gute Haftung
Der MOLYKOTE® G-Rapid Plus Paste Spray ist eine leistungsstarke, antigrippende Montagepaste im Aerosolformat. Die Paste wurde speziell für die Montage und das Einlaufen von Metallkomponenten entwickelt. Die Formulierung kombiniert Mineralöl mit hochwirksamen Festschmierstoffen wie Molybdändisulfid (MoS₂), Graphit und weißen Feststoffen. Dadurch werden Reibungskräfte reduziert und ein Festfressen der Bauteile beim Zusammenbau zuverlässig verhindert.
Eigenschaften:
Das Aerosolspray sorgt für eine langanhaltende Schmierung auf metallischen Oberflächen, die hohen Belastungen oder intermittierenden Bewegungen ausgesetzt sind. Es bildet einen stabilen Schutzfilm, der Reibung reduziert, Kratzer verhindert und Kontaktkorrosion minimiert. Während Montage- und Einlaufprozessen verringert die Paste das Risiko von Festfressen und Ruckgleiten (Stick-Slip). Dank der guten Benetzung erreicht das Produkt auch schwer zugängliche Bereiche. Zudem bleibt es selbst unter Notlaufbedingungen wirksam und trägt zur Geräusch- und Verschleißminderung bei.
Spezifikationen:
• Basis: Mineralöl mit MoS₂, Graphit und weißen Festschmierstoffen
• Einsatztemperatur: –35 °C bis +450 °C
• Farbe: Schwarz
• Relative Dichte: 0,74 g/cm³ (bei 20 °C)
• Gebindeform: Aerosol mit Treibgas (Butan/Propan)
• Festschmierstoffe: Molybdändisulfid (MoS₂), Graphit, weiße Feststoffe
• Druckbeständigkeit: hohe Lastaufnahmefähigkeit
Normen:
• Entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) zur Registrierung chemischer Stoffe
• Kennzeichnung gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
• Sicherheitsanforderungen nach EN 166 (Augenschutz) und EN 374 (chemikalienbeständige Schutzhandschuhe)
• Gefertigt gemäß DIN 51 350 für Reibungs- und Schmierstoffprüfungen
Eigenschaften:
Das Aerosolspray sorgt für eine langanhaltende Schmierung auf metallischen Oberflächen, die hohen Belastungen oder intermittierenden Bewegungen ausgesetzt sind. Es bildet einen stabilen Schutzfilm, der Reibung reduziert, Kratzer verhindert und Kontaktkorrosion minimiert. Während Montage- und Einlaufprozessen verringert die Paste das Risiko von Festfressen und Ruckgleiten (Stick-Slip). Dank der guten Benetzung erreicht das Produkt auch schwer zugängliche Bereiche. Zudem bleibt es selbst unter Notlaufbedingungen wirksam und trägt zur Geräusch- und Verschleißminderung bei.
Spezifikationen:
• Basis: Mineralöl mit MoS₂, Graphit und weißen Festschmierstoffen
• Einsatztemperatur: –35 °C bis +450 °C
• Farbe: Schwarz
• Relative Dichte: 0,74 g/cm³ (bei 20 °C)
• Gebindeform: Aerosol mit Treibgas (Butan/Propan)
• Festschmierstoffe: Molybdändisulfid (MoS₂), Graphit, weiße Feststoffe
• Druckbeständigkeit: hohe Lastaufnahmefähigkeit
Normen:
• Entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) zur Registrierung chemischer Stoffe
• Kennzeichnung gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
• Sicherheitsanforderungen nach EN 166 (Augenschutz) und EN 374 (chemikalienbeständige Schutzhandschuhe)
• Gefertigt gemäß DIN 51 350 für Reibungs- und Schmierstoffprüfungen
Stärken
• Sehr niedriger Reibungskoeffizient für eine erleichterte Montage
• Hohe Belastungs- und Druckbeständigkeit
• Minimiert Festfressen, Ruckgleiten und Kratzbildung
• Zuverlässiger Schutz vor Kontaktkorrosion und Verschleiß
• Erleichtert die spätere Demontage der Komponenten
• Breiter Temperatureinsatzbereich (–35 °C bis +450 °C)
• Wirksam im Notlauf
• Einfache Anwendung dank Aerosolverpackung
• Hohe Belastungs- und Druckbeständigkeit
• Minimiert Festfressen, Ruckgleiten und Kratzbildung
• Zuverlässiger Schutz vor Kontaktkorrosion und Verschleiß
• Erleichtert die spätere Demontage der Komponenten
• Breiter Temperatureinsatzbereich (–35 °C bis +450 °C)
• Wirksam im Notlauf
• Einfache Anwendung dank Aerosolverpackung
Anwendungen
• Montage und Einlaufen von Metallteilen in diversen Industrien
• Einpressen und Fügen von Maschinenelementen
• Schmierung von Gewindespindeln und Keilwellen
• Getriebeanwendungen, einschließlich Schnecken- und Stellschraubgetriebe
• Schmierung von Gewindeverbindungen und Pumpenkomponenten
• Führungsbahnen von Werkzeugmaschinen und Laufbahnsysteme
• Presssitzmontage von Wälz- und Gleitlagern
• Rollen, Riemenscheiben, Flansche und Radmuttern
• Industrielle Wartung und Instandsetzung
• Metallverarbeitung, Haushaltsgeräteproduktion und Schwerindustrie
• Einpressen und Fügen von Maschinenelementen
• Schmierung von Gewindespindeln und Keilwellen
• Getriebeanwendungen, einschließlich Schnecken- und Stellschraubgetriebe
• Schmierung von Gewindeverbindungen und Pumpenkomponenten
• Führungsbahnen von Werkzeugmaschinen und Laufbahnsysteme
• Presssitzmontage von Wälz- und Gleitlagern
• Rollen, Riemenscheiben, Flansche und Radmuttern
• Industrielle Wartung und Instandsetzung
• Metallverarbeitung, Haushaltsgeräteproduktion und Schwerindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 250 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Verpackungsmenge | schachtel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std