Referenzen
Fischer:519547
Rubix:2990499
Hersteller:FIS VL 150 C
EAN:4048962162608
Dokumente
Produktdetails : FIS VL 150 C Montagemörtel
Der solide Injektionsmörtel für Standardanwendungen in gerissenem Beton und Mauerwerk
• Hohe Flexibilität durch abgestimmte Systemkomponenten
• Zugelassen für Beton und Mauerwerk
• Verarbeitung mit handelsüblicher Dichtstoff-Auspresspistole
• Spreizdruckfreie Befestigung für geringe Rand- und Achsabstände
Der fischer Montagemörtel 150 C ist ein 2K-Injektionssystem auf Vinylesterbasis. Harz und Härter werden erst beim Auspressen aus dem Statikmischer vermischt und aktiviert. Der Montagemörtel lässt sich besonders wirtschaftlich mit einer handelsüblichen Dichtstoff-Auspresspistole verarbeiten. Angebrochene Kartuschen können mit einem neuen Statikmischer wiederverwendet werden. Das Hybrid-System bietet mit zugelassenen Systemkomponenten wie Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern und Injektions-Ankerhülsen für Befestigungen in Beton und Mauerwerk viele Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich.
Funktion:
• Der FIS VL ist ein 2K-Injektionsmörtel auf Vinylester-Basis
• Harz und Härter sind in zwei getrennten Kammern gelagert und werden erst beim Auspressen im Statikmischer vermischt und aktiviert
• Der Mörtel wird vom Bohrlochgrund her blasenfrei injiziert
• Der Mörtel verklebt das Befestigungselement vollflächig mit der Bohrlochwand und dichtet das Bohrloch ab
• Der Montagemörtel FIS VL 150 C lässt sich ohne Spezialwerkzeug mit einem handelsüblichen Silikonauspressgerät verarbeiten
• Angebrochene Kartuschen können durch Statikmischerwechsel wiederverwendet werden
Stärken
• Der FIS VL ist für den Einsatz in gerissenem Beton und Mauerwerk zugelassen und erreicht dort eine hohe Tragfähigkeit
• Die Temperaturbeständigkeit des Injektionsmörtels FIS VL von –40 °C bis +120 °C ermöglicht ein solides Lastniveau auch bei hohen Temperaturanforderungen und erhöht somit die Flexibilität bei der Verarbeitung
Anwendungen
• Stahlbaukonstruktionen
• Holzbaukonstruktionen
• Geländer
• Fassaden
• Treppen
• Stahlkonsolen
• Maschinen
• Masten
• Markisen
• Vordächer
• Tore
• Konsolen
• Rohrleitungen
• Gitter
• Satellitenantennen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 150 g |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std







