ULTRANE 500 GR.8 SCHWARZ Montagehandschuh Nitril
Montagehandschuh Ultrane 500
Siehe technische InformationenReferenzen
MAPA:34500558
Rubix:1702559
Hersteller:34500558
EAN:3245425004180


Technische Zusammenfassung
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Produktdetails : ULTRANE 500 GR.8 SCHWARZ Montagehandschuh Nitril
Die Ultrane 500 Schutzhandschuhe von MAPA bieten die ideale Lösung für ölhaltige Arbeitsumgebungen. Dank der innovativen Grip-&-Proof-Technologie mit Nitril-Beschichtung gewährleisten sie höchste Griffsicherheit und schützen gleichzeitig die Haut.
Eigenschaften:
Diese Arbeitshandschuhe kombinieren eine sehr hohe Abriebfestigkeit mit exzellenter Griffsicherheit – auch bei öligen Oberflächen. Die exklusive Nitril-Endbeschichtung Grip & Proof verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und optimiert die Handbewegungen. Durch ihre ergonomische Konstruktion mit atmungsaktivem Handrücken und nahtlosem 13-Gauge-Strickträger reduzieren die Handschuhe die Muskelbelastung und erhöhen den Tragekomfort über lange Einsatzzeiten. Frei von Silikon und DMF schützen sie empfindliche Oberflächen und minimieren das Risiko von Hautirritationen. Zudem sind sie bis zu drei Mal bei 40 °C waschbar, was ihre Lebensdauer deutlich verlängert.
Spezifikationen:
• Beschichtung: Nitril Grip & Proof
• Trägermaterial: nahtloser Strick, Feinheit 13
• Ausführung: atmungsaktiver Handrücken
• Länge: 22–27 cm
• Bund: gestricktes Handgelenkbündchen
• Waschbarkeit: bis zu 3 Zyklen bei 40 °C
Normen:
• CE-Zertifizierung gemäß Verordnung (EU) 2016/425
• EN 388: 4121A (Abrieb: 4, Schnitt: 1, Weiterreißen: 2, Durchstich: 1, ISO-Schnitt: A)
• EN 407: X1XXXX (Kontaktwärme Level 1)
• ISO 18889: Schutz gegen Pestizide
• EN ISO 21420: Fingerfertigkeit 5/5
• OEKO-TEX® STANDARD 100: schadstoffgeprüft
• Entspricht REACH- und CLP-Verordnung
Markeninformationen:
Seit über 45 Jahren entwickelt MAPA Professional hochwertige Handschutzlösungen für die anspruchsvollsten industriellen Einsatzbereiche. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankreich ist weltweit in mehr als 60 Ländern vertreten und bietet Produkte an, die strengsten internationalen Normen entsprechen. Innovation, Qualität, Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit bilden die Grundlage des Unternehmensengagements.
Eigenschaften:
Diese Arbeitshandschuhe kombinieren eine sehr hohe Abriebfestigkeit mit exzellenter Griffsicherheit – auch bei öligen Oberflächen. Die exklusive Nitril-Endbeschichtung Grip & Proof verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und optimiert die Handbewegungen. Durch ihre ergonomische Konstruktion mit atmungsaktivem Handrücken und nahtlosem 13-Gauge-Strickträger reduzieren die Handschuhe die Muskelbelastung und erhöhen den Tragekomfort über lange Einsatzzeiten. Frei von Silikon und DMF schützen sie empfindliche Oberflächen und minimieren das Risiko von Hautirritationen. Zudem sind sie bis zu drei Mal bei 40 °C waschbar, was ihre Lebensdauer deutlich verlängert.
Spezifikationen:
• Beschichtung: Nitril Grip & Proof
• Trägermaterial: nahtloser Strick, Feinheit 13
• Ausführung: atmungsaktiver Handrücken
• Länge: 22–27 cm
• Bund: gestricktes Handgelenkbündchen
• Waschbarkeit: bis zu 3 Zyklen bei 40 °C
Normen:
• CE-Zertifizierung gemäß Verordnung (EU) 2016/425
• EN 388: 4121A (Abrieb: 4, Schnitt: 1, Weiterreißen: 2, Durchstich: 1, ISO-Schnitt: A)
• EN 407: X1XXXX (Kontaktwärme Level 1)
• ISO 18889: Schutz gegen Pestizide
• EN ISO 21420: Fingerfertigkeit 5/5
• OEKO-TEX® STANDARD 100: schadstoffgeprüft
• Entspricht REACH- und CLP-Verordnung
Markeninformationen:
Seit über 45 Jahren entwickelt MAPA Professional hochwertige Handschutzlösungen für die anspruchsvollsten industriellen Einsatzbereiche. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankreich ist weltweit in mehr als 60 Ländern vertreten und bietet Produkte an, die strengsten internationalen Normen entsprechen. Innovation, Qualität, Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit bilden die Grundlage des Unternehmensengagements.
Stärken
• Sicherer Griff in öligen Arbeitsumgebungen durch Grip-&-Proof-Technologie
• Hohe Abriebfestigkeit für längere Nutzungsdauer
• Frei von Silikon und DMF – schonend für Oberflächen und Anwender
• Waschbar und wiederverwendbar – senkt Kosten und Abfallaufkommen
• Hohe Abriebfestigkeit für längere Nutzungsdauer
• Frei von Silikon und DMF – schonend für Oberflächen und Anwender
• Waschbar und wiederverwendbar – senkt Kosten und Abfallaufkommen
Anwendungen
Die Ultrane 500 eignen sich optimal für Handling- und Montagearbeiten in der Mechanik-, Automobil- und Agrarindustrie. Sie sind besonders geeignet für den Umgang mit ölverschmierten Maschinenteilen, das Sortieren kleiner scharfkantiger Bauteile, die Bearbeitung mit Kühlschmierstoffen sowie für allgemeine Tätigkeiten in Lager und Produktion. Dank ihrer Ölundurchlässigkeit stellen sie auch eine zuverlässige Lösung für Wartung und Instandhaltung in feuchten Umgebungen (z. B. Wasser, Fette, Kohlenwasserstoffe) dar.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | nitril |
| Schutzklasse | nein |
| Nutzungsumgebung | ölig oder fettig |
| Farbe | blau |
| Werkstoff | nitril |
| Zolltarifcode | 61161020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,46 € exkl. MwSt.
/ Paar
4,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std