MONTAGEHANDSCHUH TITAN 388 10 PP50280008, Nitril, Stulpe, Vollbeschichtung, schwere Bel.
Montagehandschuh Titan 388
Siehe technische InformationenReferenzen
MAPA:388-10
Rubix:1687377
Hersteller:34388530
EAN:3245423884203


Technische Zusammenfassung
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Produktdetails : MONTAGEHANDSCHUH TITAN 388 10 PP50280008, Nitril, Stulpe, Vollbeschichtung, schwere Bel.
Gefertigt für Handhabungsarbeiten kombiniert der Handschuh Titan 388 von MAPA ein Textilträgermaterial mit einer Nitrilbeschichtung, um intensive Einsätze zu unterstützen. Diese Konstruktion bietet Widerstandsfähigkeit und Komfort bei der Handhabung von Metallteilen oder schweren Gegenständen. Als Kategorie II klassifiziert, ist er für die in industriellen Umgebungen üblichen mechanischen Risiken geeignet.
Eigenschaften:
Der Titan 388 besteht aus einem Textilträger mit vollständiger Nitrilbeschichtung. Dadurch bietet er eine schützende Oberfläche für intensive Handhabungen bei gleichzeitig gutem Tragekomfort. Die nahtlose Ausführung reduziert Reibungspunkte bei wiederholtem Greifen von Objekten oder Metallteilen. Neben seiner mechanischen Widerstandsfähigkeit schützt die Nitrilbeschichtung die Hände in Umgebungen mit Ölen oder Fetten. Zudem ist das Produkt silikonfrei konzipiert, um Spuren oder Oberflächenfehler auf empfindlichen Materialien vor der Lackierung zu vermeiden. Schließlich verhindert der Verzicht auf DMF Hautreizungen.
Spezifikationen:
• Material: Nitril
• Innenausführung: Textilträger
• Außenausführung: Vollbeschichtung
• Farben: blau, beige
• Länge: 250 bis 270 mm
• Stärke: 1,40 mm
Normen:
• CE-Kennzeichnung - Kategorie II (PSA): Persönliche Schutzausrüstung zum Schutz vor mittleren Risiken wie mechanischen Gefahren
• EN 388 (4111X): Diese Norm bewertet die Beständigkeit von Handschuhen gegenüber mechanischen Risiken. Die Werte bedeuten: Abrieb 4/4, Schnitt 1/5, Weiterreißen 1/4, Durchstich 1/4
• EN ISO 21420 (Fingerfertigkeit: 5/5): Diese Norm definiert die allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe. Ein Wert von 5/5 entspricht der maximalen Präzision bei der Handhabung
Eigenschaften:
Der Titan 388 besteht aus einem Textilträger mit vollständiger Nitrilbeschichtung. Dadurch bietet er eine schützende Oberfläche für intensive Handhabungen bei gleichzeitig gutem Tragekomfort. Die nahtlose Ausführung reduziert Reibungspunkte bei wiederholtem Greifen von Objekten oder Metallteilen. Neben seiner mechanischen Widerstandsfähigkeit schützt die Nitrilbeschichtung die Hände in Umgebungen mit Ölen oder Fetten. Zudem ist das Produkt silikonfrei konzipiert, um Spuren oder Oberflächenfehler auf empfindlichen Materialien vor der Lackierung zu vermeiden. Schließlich verhindert der Verzicht auf DMF Hautreizungen.
Spezifikationen:
• Material: Nitril
• Innenausführung: Textilträger
• Außenausführung: Vollbeschichtung
• Farben: blau, beige
• Länge: 250 bis 270 mm
• Stärke: 1,40 mm
Normen:
• CE-Kennzeichnung - Kategorie II (PSA): Persönliche Schutzausrüstung zum Schutz vor mittleren Risiken wie mechanischen Gefahren
• EN 388 (4111X): Diese Norm bewertet die Beständigkeit von Handschuhen gegenüber mechanischen Risiken. Die Werte bedeuten: Abrieb 4/4, Schnitt 1/5, Weiterreißen 1/4, Durchstich 1/4
• EN ISO 21420 (Fingerfertigkeit: 5/5): Diese Norm definiert die allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe. Ein Wert von 5/5 entspricht der maximalen Präzision bei der Handhabung
Stärken
• Hoher Tragekomfort durch Textilträger und nahtlose Verarbeitung
• Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette dank Nitrilbeschichtung
• Reduzierung von Spuren auf empfindlichen Oberflächen durch silikonfreie Ausführung
• Hohe Fingerfertigkeit für präzise Arbeiten trotz mechanischem Schutz
• Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette dank Nitrilbeschichtung
• Reduzierung von Spuren auf empfindlichen Oberflächen durch silikonfreie Ausführung
• Hohe Fingerfertigkeit für präzise Arbeiten trotz mechanischem Schutz
Anwendungen
Dieser Handschuh wird bei Handhabungsarbeiten eingesetzt, welche Schutz vor moderaten mechanischen Risiken erfordern. Er kommt insbesondere in der Metallindustrie beim Umgang mit dicken, nicht entgrateten (nicht schneidenden) Blechen oder bei Scher- und Schneidarbeiten zum Einsatz. Im Baugewerbe, insbesondere bei Metallbauern und Schlossern, unterstützt er die Handhabung und Montage von Metallkonstruktionen. Auch in anderen Bereichen wie der Forstwirtschaft oder der Müllabfuhr kann er eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | textil |
| Werkstoff | textilfutter |
| Länge | 300 mm |
| Zolltarifcode | 61161020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
270,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Paar
321,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen