TITAN 375 8 Montagehandschuh Titan 375 gelb Gr.8
Montagehandschuh Dextram 375 gelb
Siehe technische InformationenReferenzen
MAPA:375-8
Rubix:1687412
Hersteller:34375298
EAN:3245423753189


Technische Zusammenfassung
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
Produktdetails : TITAN 375 8 Montagehandschuh Titan 375 gelb Gr.8
Destiniert für allgemeine Handhabungsarbeiten bietet der MAPA Titan 375 Schutz vor mechanischen Risiken. Zudem reduziert er den Kontakt mit feuchten oder leicht öligen Oberflächen und sorgt gleichzeitig für hohen Tragekomfort sowie eine lange Lebensdauer.
Eigenschaften:
Der MAPA Titan 375 ist ein Schutzhandschuh für leichte Handhabungsarbeiten. Seine Konstruktion kombiniert eine Nitrilbeschichtung mit einem textilen Trägermaterial. Die nahtlose Arbeitsfläche erhöht den Komfort bei wiederholten Handgriffen. Gleichzeitig ermöglicht diese Struktur ein gutes Tastgefühl beim Greifen von Objekten oder technischen Bauteilen. Die glatte Außenfläche reduziert das Anhaften von Rückständen und erleichtert die Reinigung des Handschuhs. Das Nitrilmaterial schützt die Haut vor Feuchtigkeit sowie vor Spritzern von Öl oder Fett. Der Verzicht auf Silikon minimiert das Risiko von Rückständen oder Fehlern bei Arbeiten an empfindlichen Oberflächen vor dem Lackieren. Zudem verhindert die DMF-freie (Dimethylformamid) Zusammensetzung Hautirritationen. Insgesamt stellt dieser Handschuh einen ausgewogenen Kompromiss zwischen Haltbarkeit und Fingerfertigkeit dar. Dieses Modell bietet eine längere Lebensdauer als dünne Handschuhe und gewährleistet gleichzeitig den Komfort und die Beweglichkeit, die für präzise Arbeiten erforderlich sind.
Spezifikationen:
• Material: Nitril
• Farbe: Gelb
• Innenausführung: Textilträger
• Außenbeschaffenheit: glatt
• Länge: 270 mm
Normen:
• CE-Kennzeichnung - Kategorie II: persönliche Schutzausrüstung (PSA) zum Schutz vor mittleren Risiken
• EN 388 (3111X): Diese europäische Norm bewertet die Beständigkeit gegen mechanische Risiken. Die Werte geben die Leistung in Bezug auf Abrieb (3/4), Schnitt (1/5), Weiterreißen (1/4) und Durchstich (1/4) an
• EN 21420 (Fingerfertigkeit 5/5): legt die allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe fest
Eigenschaften:
Der MAPA Titan 375 ist ein Schutzhandschuh für leichte Handhabungsarbeiten. Seine Konstruktion kombiniert eine Nitrilbeschichtung mit einem textilen Trägermaterial. Die nahtlose Arbeitsfläche erhöht den Komfort bei wiederholten Handgriffen. Gleichzeitig ermöglicht diese Struktur ein gutes Tastgefühl beim Greifen von Objekten oder technischen Bauteilen. Die glatte Außenfläche reduziert das Anhaften von Rückständen und erleichtert die Reinigung des Handschuhs. Das Nitrilmaterial schützt die Haut vor Feuchtigkeit sowie vor Spritzern von Öl oder Fett. Der Verzicht auf Silikon minimiert das Risiko von Rückständen oder Fehlern bei Arbeiten an empfindlichen Oberflächen vor dem Lackieren. Zudem verhindert die DMF-freie (Dimethylformamid) Zusammensetzung Hautirritationen. Insgesamt stellt dieser Handschuh einen ausgewogenen Kompromiss zwischen Haltbarkeit und Fingerfertigkeit dar. Dieses Modell bietet eine längere Lebensdauer als dünne Handschuhe und gewährleistet gleichzeitig den Komfort und die Beweglichkeit, die für präzise Arbeiten erforderlich sind.
Spezifikationen:
• Material: Nitril
• Farbe: Gelb
• Innenausführung: Textilträger
• Außenbeschaffenheit: glatt
• Länge: 270 mm
Normen:
• CE-Kennzeichnung - Kategorie II: persönliche Schutzausrüstung (PSA) zum Schutz vor mittleren Risiken
• EN 388 (3111X): Diese europäische Norm bewertet die Beständigkeit gegen mechanische Risiken. Die Werte geben die Leistung in Bezug auf Abrieb (3/4), Schnitt (1/5), Weiterreißen (1/4) und Durchstich (1/4) an
• EN 21420 (Fingerfertigkeit 5/5): legt die allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe fest
Stärken
• Schutz der Haut vor Feuchtigkeit sowie vor Öl- oder Fettspritzern
• Hohe Fingerfertigkeit erleichtert die Handhabung von Bauteilen oder technischen Komponenten
• Hoher Tragekomfort dank nahtlosem Textilträger
• Gute Abriebfestigkeit trägt zu einer längeren Nutzungsdauer bei
• Frei von Silikon und DMF
• Hohe Fingerfertigkeit erleichtert die Handhabung von Bauteilen oder technischen Komponenten
• Hoher Tragekomfort dank nahtlosem Textilträger
• Gute Abriebfestigkeit trägt zu einer längeren Nutzungsdauer bei
• Frei von Silikon und DMF
Anwendungen
Der MAPA Titan 375 wird für die Handhabung von Bauteilen und Werkzeugen eingesetzt, bei denen sowohl Schutz als auch Präzision erforderlich sind. Seine Ausführung eignet sich insbesondere für leichte Handhabungsarbeiten in Produktions- oder Wartungsumgebungen. In der mechanischen Industrie und im Automobilbereich wird er bei der Handhabung geölter mechanischer Teile oder bei präzisen Montagearbeiten eingesetzt. Im Bauwesen findet er Verwendung bei Tätigkeiten wie der Oberflächenvorbereitung oder dem Verlegen von Beschichtungen. Auch in weiteren Industriebereichen kommt er zum Einsatz, beispielsweise bei der Herstellung kleiner elektrischer Komponenten, bei Verpackungsarbeiten, Schleifarbeiten oder bestimmten Anwendungen in der Holzverarbeitung.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | nitril |
| Schutzklasse | nein |
| Nutzungsumgebung | ölig oder fettig |
| Werkstoff | textilfutter |
| Zolltarifcode | 61161020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
210,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Paar
250,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage