Referenzen
IMI Norgren:4LF-010-000
Rubix:1366422
Hersteller:4LF-010-000

Produktdetails : 4LF-010-000 Minifilter
Minifilter
Minifilter
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 25 µm |
| Typ | miniatur-inlinefilter |
| Werkstoff | messing; ptfe-dichtung |
| Max. Betriebsdruck | 206,8 bar |
| Verbindung | flexibler schlauchanschluss (1/8' id) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
