Miniaturkugellager PTN 682-2RS, Außendurchmesser: 5 mm | Breite: 2.3 mm | Innendurchmesser: 2 mm
Miniatur-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
PTN:682-2RS
Rubix:3143790
Hersteller:894038
EAN:3660338464928



Dokumente
Produktdetails : 682-2RS (PTN) Miniatur Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben
Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Abgedichtet Miniatur-Rillenkugellager
Stärken
Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler
Anwendungen
Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5 mm |
| Breite | 2,3 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | miniature |
| Gewicht | 0,12 g |
| Grenzdrehzahl | 45000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 50 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 170 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
185,90 € exkl. MwSt.
/ 65 Stück
221,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort