Miniaturkugellager Timken 629-ZZ, Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 9 mm
Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:629-ZZ
Rubix:845078
Hersteller:100314540
EAN:0053893772806





Produktdetails : 629-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 89,1032x89,1032x38,2016 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 20,4 g |
| Innendurchmesser | 9 mm |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | mc3 |
| Käfig | stahl |
| Serie | miniaturowa i bardzo mała seria 600 |
| Stärke | 8 mm |
| Gewicht | 18 g |
| Grenzdrehzahl | 33000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4600 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen