Miniaturkugellager Timken 608-2RS-C3, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 8 mm
Rillenkugellager Miniatur, 2 Dichtscheiben Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:608-2RS-C3
Rubix:844715
Hersteller:100314705






Produktdetails : 608-2RSC3 PACK 10 (TIM) Rillenkugellager Timken
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 89,1032x89,1032x38,2016 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 11,8 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Serie | 600 series (miniature / extra-small ball bearing) |
| Gewicht | 11 g |
| Grenzdrehzahl | 39000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3300 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std