Miniaturkugellager PTN 637-2Z, Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 7 mm
Miniatur-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
PTN:637-2Z
Rubix:3143758
Hersteller:894006
EAN:3660338464607



Dokumente
Produktdetails : 637-2Z (PTN) Miniatur Rillenkugellager, 2 Deckscheiben
Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
ZZ Miniatur-Rillenkugellager
Stärken
Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler
Anwendungen
Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | miniature |
| Gewicht | 25 g |
| Grenzdrehzahl | 30000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1580 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
28,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
