Referenzen
GISS:899230
Rubix:3865866
EAN:3660338528637






Dokumente
Produktdetails : 899230 MINERAL GR. 42 S3L CI HI FO ESD
Die Sicherheitsschuhe MINERAL von GISS kombinieren thermischen und mechanischen Schutz und sind speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Außenbereichen konzipiert. Die metallfreie Bauweise reduziert das Gewicht deutlich und sorgt für hohen Tragekomfort auch bei längeren Einsätzen.
Eigenschaften:
Das Modell MINERAL verfügt über ein wasserabweisendes Mikrofaser-Obermaterial, das das Eindringen und die Aufnahme von Feuchtigkeit zuverlässig verhindert. Ergänzt wird dies durch ein hydrophiles High-Dry-Innenfutter, das für ein effektives Feuchtigkeitsmanagement im Schuh sorgt. Die direkt angespritzte Sohle ist ergonomisch gestaltet und unterstützt eine optimale Stoßdämpfung beim Gehen.
Dieser Sicherheitsschuh ist mit einer Zehenschutzkappe aus Glasfaser sowie einer durchtrittsicheren, metallfreien Textilsohle ausgestattet und gewährleistet so maximalen Fußschutz bei gleichzeitig geringem Gewicht. Die atmungsaktive Konstruktion reduziert die Wärmeentwicklung im Schuhinneren, während die metallfreie Ausführung eine unerwünschte Wärmeleitung vom Boden zum Fuß verhindert. Die Laufsohle bietet eine hervorragende Rutschhemmung, geprüft auf keramischen Böden mit Glycerinbeschichtung.
Spezifikationen:
• Sicherheitsklasse: S3L SR CI HI FO
• Gewicht: 585 g (pro Schuh in Größe 42)
• Größen: 36 bis 48 (EU)
• Elektrischer Widerstand: 0,1 MΩ bis 100 MΩ
• Zehenschutzkappe: Glasfaser
• Durchtrittschutz: metallfreies Textil (Typ PL)
• Obermaterial: Mikrofaser
• Sohle: Polyurethan und Nitrilkautschuk
• Sohlenkonstruktion: direkt angespritzt
• Farbe: Schwarz
• Umweltfreundliche Verpackung
Normen:
• (EU) 2016/425: Europäische PSA-Verordnung (CE-Kennzeichnung)
• EN IEC 61340-4-3:2018: ESD-Eigenschaften (elektrostatische Ableitfähigkeit)
• EN ISO 20345:2022: Anforderungen an Sicherheitsschuhe für den professionellen Einsatz
• S3L: Mit Zehenschutzkappe, metallfreiem Durchtrittschutz sowie wasserabweisendem Obermaterial
• SR: Hohe Rutschhemmung auf keramischen Böden mit Glycerin
• CI: Kälteisolierung der Sohle
• HI: Wärmeisolierung der Sohle
• FO: Beständigkeit der Sohle gegenüber Kraftstoffen und Ölen
Eigenschaften:
Das Modell MINERAL verfügt über ein wasserabweisendes Mikrofaser-Obermaterial, das das Eindringen und die Aufnahme von Feuchtigkeit zuverlässig verhindert. Ergänzt wird dies durch ein hydrophiles High-Dry-Innenfutter, das für ein effektives Feuchtigkeitsmanagement im Schuh sorgt. Die direkt angespritzte Sohle ist ergonomisch gestaltet und unterstützt eine optimale Stoßdämpfung beim Gehen.
Dieser Sicherheitsschuh ist mit einer Zehenschutzkappe aus Glasfaser sowie einer durchtrittsicheren, metallfreien Textilsohle ausgestattet und gewährleistet so maximalen Fußschutz bei gleichzeitig geringem Gewicht. Die atmungsaktive Konstruktion reduziert die Wärmeentwicklung im Schuhinneren, während die metallfreie Ausführung eine unerwünschte Wärmeleitung vom Boden zum Fuß verhindert. Die Laufsohle bietet eine hervorragende Rutschhemmung, geprüft auf keramischen Böden mit Glycerinbeschichtung.
Spezifikationen:
• Sicherheitsklasse: S3L SR CI HI FO
• Gewicht: 585 g (pro Schuh in Größe 42)
• Größen: 36 bis 48 (EU)
• Elektrischer Widerstand: 0,1 MΩ bis 100 MΩ
• Zehenschutzkappe: Glasfaser
• Durchtrittschutz: metallfreies Textil (Typ PL)
• Obermaterial: Mikrofaser
• Sohle: Polyurethan und Nitrilkautschuk
• Sohlenkonstruktion: direkt angespritzt
• Farbe: Schwarz
• Umweltfreundliche Verpackung
Normen:
• (EU) 2016/425: Europäische PSA-Verordnung (CE-Kennzeichnung)
• EN IEC 61340-4-3:2018: ESD-Eigenschaften (elektrostatische Ableitfähigkeit)
• EN ISO 20345:2022: Anforderungen an Sicherheitsschuhe für den professionellen Einsatz
• S3L: Mit Zehenschutzkappe, metallfreiem Durchtrittschutz sowie wasserabweisendem Obermaterial
• SR: Hohe Rutschhemmung auf keramischen Böden mit Glycerin
• CI: Kälteisolierung der Sohle
• HI: Wärmeisolierung der Sohle
• FO: Beständigkeit der Sohle gegenüber Kraftstoffen und Ölen
Stärken
• Reduzierte Ermüdung durch geringes Gewicht und energieeffiziente Dämpfung
• Erhöhte Sicherheit durch zertifizierte Rutschhemmung auf glatten und öligen Oberflächen
• Trockene Füße dank schnell trocknendem Innenfutter und wasserabweisendem Obermaterial
• Zuverlässiger thermischer Schutz bei Kontakt mit kalten oder heißen Untergründen
• Erhöhte Sicherheit durch zertifizierte Rutschhemmung auf glatten und öligen Oberflächen
• Trockene Füße dank schnell trocknendem Innenfutter und wasserabweisendem Obermaterial
• Zuverlässiger thermischer Schutz bei Kontakt mit kalten oder heißen Untergründen
Anwendungen
Der niedrige Sicherheitsschuh MINERAL eignet sich ideal für Fachkräfte im Bauwesen und Tiefbau, insbesondere bei Arbeiten unter feuchten Bedingungen. Er ist optimal für industrielle Anwendungen mit ESD-Anforderungen, etwa beim Umgang mit empfindlichen elektronischen Komponenten. Zudem kann er in Umgebungen mit Kontakt zu Fetten oder Kohlenwasserstoffen eingesetzt werden. Dank seiner Vielseitigkeit ist er sowohl für den Außeneinsatz auf unebenem Gelände als auch für den Innenbereich auf industriellen Bodenflächen bestens geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 42 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | mikrofaser |
| Schutzklasse | ja |
| Sicherheitskategorie | s3l sr ci hi fo |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,81 € exkl. MwSt.
/ Paar
55,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std