4001002267 Säbelsägeblatt flexibel 200x2,5/1,8 mm(10/14 TPI)
MILWAUKEE 48475193
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:48475193
Rubix:3973348
Hersteller:48475193
EAN:0045242368327


Technische Zusammenfassung
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Werkstoff | matrix ii bi-metal |
| Typ | säbelsägeblatt |
Produktdetails : 4001002267 Säbelsägeblatt flexibel 200x2,5/1,8 mm(10/14 TPI)
Diese Universalblätter können eine Vielzahl von Materialien durchtrennen, z. B. Holz, Holz mit eingeschlagenen Nägeln, Verbundmaterialien, Kunststoffe sowie eisenhaltige und nicht-eisenhaltige Metalle. Die Blätter werden aus Matrix II bi-metal mit Kobalt gefertigt, um beste Haltbarkeit und Leistung zu erzielen. Die Blätter verfügen über doppelte Freiwinkel, die die Zahnbelastung reduzieren, wodurch die Zähne länger halten und schärfer sind für schnelleres Schneiden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Werkstoff | matrix ii bi-metal |
| Typ | säbelsägeblatt |
| Gesamtlänge | 200 mm |
| Anzahl Zähne pro cm | 5,51 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std