AM550C-F10-T Mikrofilter

Mikrofilter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AM550C-F10-T
Rubix:2207346
EAN:3618035581851
AM550C-F10-T Mikrofilter

Technische Zusammenfassung

Typtropfenabscheider
Volumenstrom3700 l/min
Filterfeinheit0,3 µm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AM550C-F10-T Mikrofilter


Die Serie AM ist in der Lage, Ölnebel in der Druckluft abzuscheiden und zu entfernen, der von gewöhnlichen Luftfiltern nur schwer entfernt werden kann, und entfernt feste Partikel wie Rost oder Kohlenstoff von mehr als 0,3 Mikron. Er eignet sich am besten für Luftquellen, die Magnetventile mit Metalldichtung ansteuern.
AM150C-550C/AM650-850, Mikrofilter, Neue Modell

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)122x299x122 mm
Bruttogewicht1760 g
Typtropfenabscheider
Volumenstrom3700 l/min
Filterfeinheit0,3 µm
Werkstoffaluminium-druckguss (körper);aluminium-druckguss (gehäuse);chrombeschichtete epoxidharzbeschichtung (innenfläche);hartglas (schauglas)
Max. Betriebsdruck10 bar
Min. Temperatur5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
295,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
351,60 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage