AM150C-F02D-H Mikrofilter

Mikrofilter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:AM150C-F02D-H
Rubix:2198651
AM150C-F02D-H Mikrofilter
Technische Zusammenfassung
Typnebelabscheider
Volumenstrom300 l/min
Filterfeinheit0,3 µm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : AM150C-F02D-H Mikrofilter


Die Serie AM ist in der Lage, Ölnebel in der Druckluft abzuscheiden und zu entfernen, der von gewöhnlichen Luftfiltern nur schwer entfernt werden kann, und entfernt feste Partikel wie Rost oder Kohlenstoff von mehr als 0,3 Mikron. Er eignet sich am besten für Luftquellen, die Magnetventile mit Metalldichtung ansteuern.
AM150C-550C/AM650-850, Mikrofilter, Neue Modell

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)66x158x63 mm
Bruttogewicht380 g
Typnebelabscheider
Volumenstrom300 l/min
Filterfeinheit0,3 µm
Werkstofffluorkautschuk (o-ring, dichtung); aluminium-druckguss (gehäuse)
Max. Betriebsdruck16 bar
Min. Temperatur5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,08 exkl. MwSt.
/ Stück
144,09 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen