AFM40-F02D Mikrofilter

Tropfenabscheider

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AFM40-F02D
Rubix:3072940
AFM40-F02D Mikrofilter

Technische Zusammenfassung

Typnebelabscheider
Volumenstrom1100 l/min
Filterfeinheit0,3 µm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AFM40-F02D Mikrofilter


Der modulare Nebelabscheider der Serie AFM ist eine kostengünstige, sauber aussehende Lösung für Ihre Filtrationsanforderungen. Die Standardfiltration beträgt 0,3 µm mit einer Abscheiderate von 95 % der Partikelgröße. Das modulare Design ermöglicht die Verbindung mit anderen SMC-Luftaufbereitungsgeräten. In Kombination mit der AF-Serie können Sie Ihre Reinraum-Filteranforderungen erfüllen. Der AFM ist in 3 Größenoptionen erhältlich.
AFM20-40, Wartungsgeräte in Modulbauweise, Mikrofilter

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht520 g
Typnebelabscheider
Volumenstrom1100 l/min
Filterfeinheit0,3 µm
Werkstoffzinkdruckguss (gehäuse)
Max. Betriebsdruck10 bar
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandCN
98,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,79 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen