Referenzen
SMC:SFD200-F02
Rubix:2205744
Hersteller:SFD200-F02
EAN:3618036226751

Technische Zusammenfassung
| Typ | luftfilter reinigen |
|---|---|
| Volumenstrom | 500 l/min |
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
Dokumente
Produktdetails : SFD200-F02 Gasfilter für Reinräume
SFD, Reinluftfilter
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 294 g |
|---|---|
| Typ | luftfilter reinigen |
| Volumenstrom | 500 l/min |
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Werkstoff | harz (gehäuse);aluminiumlegierung (deckel);edelstahllegierung (armaturenkörper);hydrierter nitrilbutadienkautschuk (o-ring);edelstahllegierung (stab);polycarbonat (element);polyolefin (element);polyurethan (element);edelstahllegierung (halterung);edelstahllegierung (hutmutter);edelstahllegierung (unterlegscheibe) |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Max. Temperatur | 45 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
231,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
275,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage