AMH250C-F03D-H Submikrofilter

Mikro-Nebelabscheider

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AMH250C-F03D-H
Rubix:2203605
AMH250C-F03D-H Submikrofilter

Technische Zusammenfassung

Typsuper-nebelabscheider
Volumenstrom500 l/min
Filterfeinheit0,01 µm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AMH250C-F03D-H Submikrofilter


Die Serie AMH ist ein hochpräziser, mit einem Vorfilter kombinierter Mikro-Nebelabscheider. Der AMH kann Aerosol-Ölnebel in Druckluft abscheiden und beseitigen und Kohlenstoff oder Staub von mehr als 0,01 Mikron entfernen. Die AMH-Serie eignet sich zum Trocknen/Reinigen von pneumatischen Messgeräten (Luftmikrometer) und Präzisionsteilen.
AMH150C-550C/AMH650-850, Submikrofilter mit Vorfilter, Neue Modell

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)76x172x76 mm
Bruttogewicht550 g
Typsuper-nebelabscheider
Volumenstrom500 l/min
Filterfeinheit0,01 µm
Werkstofffluorkautschuk (o-ring, dichtung);aluminium-druckguss (gehäuse)
Max. Betriebsdruck16 bar
Min. Temperatur5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
179,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
213,63 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage