AM550C-F10D Mikrofilter

Mikrofilter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AM550C-F10D
Rubix:2207899
Hersteller:AM550C-F10D
EAN:3618035581813
AM550C-F10D Mikrofilter

Technische Zusammenfassung

Typtropfenabscheider
Volumenstrom3700 l/min
Filterfeinheit0,3 µm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AM550C-F10D Mikrofilter


Die Serie AM ist in der Lage, Ölnebel in der Druckluft abzuscheiden und zu entfernen, der von gewöhnlichen Luftfiltern nur schwer entfernt werden kann, und entfernt feste Partikel wie Rost oder Kohlenstoff von mehr als 0,3 Mikron. Er eignet sich am besten für Luftquellen, die Magnetventile mit Metalldichtung ansteuern.
AM150C-550C/AM650-850, Mikrofilter, Neue Modell

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)122x273x122 mm
Bruttogewicht2100 g
Typtropfenabscheider
Volumenstrom3700 l/min
Filterfeinheit0,3 µm
Werkstoffaluminium-druckguss (körper);aluminium-druckguss (gehäuse);chrombeschichtete epoxidharzbeschichtung (innenfläche);hartglas (schauglas)
Max. Betriebsdruck10 bar
Min. Temperatur5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
314,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
374,18 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage