AM350C-F03D-H Mikrofilter

Mikrofilter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AM350C-F03D-H
Rubix:2203914
AM350C-F03D-H Mikrofilter

Technische Zusammenfassung

Typnebelabscheider
Volumenstrom1500 l/min
Filterfeinheit0,3 µm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AM350C-F03D-H Mikrofilter


Die Serie AM ist in der Lage, Ölnebel in der Druckluft abzuscheiden und zu entfernen, der von gewöhnlichen Luftfiltern nur schwer entfernt werden kann, und entfernt feste Partikel wie Rost oder Kohlenstoff von mehr als 0,3 Mikron. Er eignet sich am besten für Luftquellen, die Magnetventile mit Metalldichtung ansteuern.
AM150C-550C/AM650-850, Mikrofilter, Neue Modell

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x204x90 mm
Bruttogewicht900 g
Typnebelabscheider
Volumenstrom1500 l/min
Filterfeinheit0,3 µm
Werkstofffluorkautschuk (o-ring, dichtung); aluminium-druckguss (gehäuse)
Max. Betriebsdruck16 bar
Min. Temperatur5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
185,41 exkl. MwSt.
/ Stück
220,64 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen