6202055059 Mikalor Supra, Breitbandschelle, 55-59mm
MIKRALOR SUPRA Breitbandschellen
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:MIKALOR-SUPRA W2 55 - 59 MM
Rubix:159569
Hersteller:6202055059
EAN:4030477066441

Produktdetails : 6202055059 Mikalor Supra, Breitbandschelle, 55-59mm
Teguma Mikalor SUPRA Breitbandschelle mit aufklappbarem Brückenstück. Gebördeltes Stahlband und Gehäuse in Edestahl AISI 430. Schraube aus verzinktem Stahl.
Mikalor Supra Breitbandschelle mit aufklappbarem Brückenstück. Gebördeltes Stahlband und Gehäuse in Edelstahl. Schraube in verzinktem Stahl.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 72 g |
|---|---|
| Typ | mikralor supra |
| Spannbereich, Minimum | 55 mm |
| Spannbereich, Maximum | 59 mm |
| Breite | 20 mm |
| Werkstoff | stahl/edelstahl |
| Herkunftsland | ES |
| Zolltarifcode | 73269094 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
