93-283-7.5-8 BLAU Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung MICROFLEX
Microflex 93283
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:93-283 7.5-8
Rubix:3260823
Hersteller:93283080
EAN:10076490093621

Dokumente
Produktdetails : 93-283-7.5-8 BLAU Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung MICROFLEX
Konzipiert aus blauem Nitril kombinieren die Einmalhandschuhe MICROFLEX® Mega Texture 93-283 von Ansell eine diamantförmig geprägte Oberflächenstruktur mit einer verlängerten Stulpe. Sie gewährleisten einen sicheren Griff auf nassen, trockenen oder öligen Oberflächen, während der großzügige Schnitt das Tragen als Außenhandschuh bei Doppelhandschuhen erleichtert.
Eigenschaften:
Gefertigt aus Nitril ohne Naturkautschuklatex verfügen die MICROFLEX® Mega Texture 93-283 Handschuhe über eine diamantförmig geprägte Außenoberfläche. Dieses Design sorgt für eine gleichbleibend hohe Griffsicherheit, selbst bei Kontakt mit Ölen, Fetten oder Feuchtigkeit. Mit einer Materialstärke von 0,2 mm bieten sie eine erhöhte Reißfestigkeit bei gleichzeitig guter Fingerfertigkeit. Die lange Stulpe gewährleistet eine zusätzliche Abdeckung von Handgelenk und Unterarm und erhöht damit den Schutz vor Spritzern. Die Handschuhe können einzeln oder bei Doppelhandschuhen als Außenhandschuh getragen werden. Der ergonomische Schnitt ermöglicht einen hohen Tragekomfort, auch über Wärme- oder Schnittschutzhandschuhen.
Spezifikationen:
• Farbe: blau
• Außenoberfläche: diamantförmig geprägt
• Materialstärke Handfläche: 0,20 mm
• Materialstärke Finger: 0,24 mm
• Länge: 300 mm
• Puderfrei
• Antistatisch
• Latexfrei
Normen:
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN ISO 374-1 Typ B JKPT: Beständig gegen Heptan, Natronlauge, Wasserstoffperoxid und Formaldehyd, jeweils mindestens 30 Minuten
• EN ISO 374-5: Schutz gegen Mikroorganismen und Viren
• EG 1935/2004 und EG 2023/2006: Konformität für den Kontakt mit Lebensmitteln
• ISO 18889: Konformität zur chemischen Sicherheit
• CE 0493: Europäische Konformitätskennzeichnung
Eigenschaften:
Gefertigt aus Nitril ohne Naturkautschuklatex verfügen die MICROFLEX® Mega Texture 93-283 Handschuhe über eine diamantförmig geprägte Außenoberfläche. Dieses Design sorgt für eine gleichbleibend hohe Griffsicherheit, selbst bei Kontakt mit Ölen, Fetten oder Feuchtigkeit. Mit einer Materialstärke von 0,2 mm bieten sie eine erhöhte Reißfestigkeit bei gleichzeitig guter Fingerfertigkeit. Die lange Stulpe gewährleistet eine zusätzliche Abdeckung von Handgelenk und Unterarm und erhöht damit den Schutz vor Spritzern. Die Handschuhe können einzeln oder bei Doppelhandschuhen als Außenhandschuh getragen werden. Der ergonomische Schnitt ermöglicht einen hohen Tragekomfort, auch über Wärme- oder Schnittschutzhandschuhen.
Spezifikationen:
• Farbe: blau
• Außenoberfläche: diamantförmig geprägt
• Materialstärke Handfläche: 0,20 mm
• Materialstärke Finger: 0,24 mm
• Länge: 300 mm
• Puderfrei
• Antistatisch
• Latexfrei
Normen:
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN ISO 374-1 Typ B JKPT: Beständig gegen Heptan, Natronlauge, Wasserstoffperoxid und Formaldehyd, jeweils mindestens 30 Minuten
• EN ISO 374-5: Schutz gegen Mikroorganismen und Viren
• EG 1935/2004 und EG 2023/2006: Konformität für den Kontakt mit Lebensmitteln
• ISO 18889: Konformität zur chemischen Sicherheit
• CE 0493: Europäische Konformitätskennzeichnung
Stärken
• Sicherer Griff auf nassen, trockenen oder öligen Oberflächen
• Reduziertes Risiko von Rissen
• Geeignet für die Lebensmittelverarbeitung gemäß europäischer Vorschriften
• Erweiterter Schutz von Handgelenk und Unterarm durch lange Stulpe
• Angenehmer Tragekomfort über Wärme- oder Schnittschutzhandschuhen
• Antistatische Eigenschaften für den Einsatz in sensiblen Umgebungen
• Reduziertes Risiko von Rissen
• Geeignet für die Lebensmittelverarbeitung gemäß europäischer Vorschriften
• Erweiterter Schutz von Handgelenk und Unterarm durch lange Stulpe
• Angenehmer Tragekomfort über Wärme- oder Schnittschutzhandschuhen
• Antistatische Eigenschaften für den Einsatz in sensiblen Umgebungen
Anwendungen
Diese Einmalhandschuhe sind für eine Vielzahl industrieller und technischer Anwendungen konzipiert. Sie eignen sich insbesondere für die Lebensmittelverarbeitung, Reinigungs- und Wartungsarbeiten sowie für den automobilen Aftermarket bei der Handhabung ölhaltiger Bauteile. Darüber hinaus sind sie geeignet für die Wartung von Produktionslinien, die Instandhaltung von Maschinen, den Umgang mit leichten Chemikalien sowie für Greifarbeiten in feuchten Umgebungen. Im Lebensmittelbereich werden sie beim Verpacken, Etikettieren oder beim Handling von Tiefkühlprodukten eingesetzt. Dank ihres großzügigen Schnitts können sie sowohl als Unterhandschuh als auch als Außenhandschuh bei Doppelhandschuhen verwendet werden. Diese Handschuhe werden für Arbeitsumgebungen mit hohem Risiko empfohlen.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 07,5/08 |
|---|---|
| Länge | 299,72 mm |
| Farbe | blau |
| Hauptmaterial | nitril |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Packung | 50 handschuhe pro spender/schachtel; 10 schachteln pro karton (500 handschuhe pro karton) - je nach sku auch in 100er-packungen und anderen verpackungskonfigurationen erhältlich |
| Stärke | 0,221 mm |
| Werkstoff | proprietäre ansell-nitrilformulierung |
| Gepudert | nein |
| Kategorie | 3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,42 € exkl. MwSt.
/ Packung
27,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std