Sechskantschraube Spartex TH6X12EFA4-70ISO, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 12 mm | Norm: ISO 4017
Metallschrauben TH Totalgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH6X12EFA4-70ISO
Rubix:3389962
Hersteller:401746 12
EAN:4043377241559


Technische Zusammenfassung
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-70 |
Produktdetails : ISO4017 M6X12 A4-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-70 6X12 SW10
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-70 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Norm | iso 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,00 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
49,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
12 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
6 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m6