ISO14584 M5X55/55 T25 A2 Linsensenkschraube mit Innensechsrund
Metallschrauben mit sechslappigem Linsensenkkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFBTX5X55EFA2-70
Rubix:3387942
Hersteller:1458425 55
EAN:4043377289278


Technische Zusammenfassung
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 14584 |
Produktdetails : ISO14584 M5X55/55 T25 A2 Linsensenkschraube mit Innensechsrund
Linsensenkschraube mit Innensechsrund
Linsensenkschrauben mit Innensechsrund A2-70 5X55/55 TX25
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 14584 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,50 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
32,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
55 mm