ISO14583 M4X16 T20 A2 Linsenschraube mit Innensechsrund

Metallschrauben mit breitem, sechsloppigem Linsen-Zylinderkopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTCBLTX4X16EFA2-50
Rubix:560645
Hersteller:1458324 16
EAN:4043377174963
ISO14583 M4X16 T20 A2 Linsenschraube mit Innensechsrund
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4 mm
Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14583 M4X16 T20 A2 Linsenschraube mit Innensechsrund


Linsenschraube mit Innensechsrund
Linsenschrauben mit Innensechsrund A2-50 4X16 TX20
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4 mm
Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 14583
Durchmesser, metrischM4
Abdrucktyptorx-profil (tx)
FestigkeitsklasseA2-50
Abdruckgrößet20
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
0,03 exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

Länge

16 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch