WN9121 M5X16 T25 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechsrund PIN

Sicherheitsschraube TC Nippel, metrisches Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTB5X16TXEFA2
Rubix:764252
Hersteller:912125 16
EAN:4043377131836
WN9121 M5X16 T25 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechsrund PIN

Technische Zusammenfassung

Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormNICHT STANDARD
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9121 M5X16 T25 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechsrund PIN


Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechsrund PIN
Flachrundkopf-SI Schrauben, ISR + PIN, Metrisches Gewinde A2 5X16 tx 25 pin

Technische Informationen


Attribute
Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormNICHT STANDARD
Durchmesser, metrischM5
Abdrucktyptorx-profil (tx)
FestigkeitsklasseA2
Gewindedurchmesser5 mm
Abdruckgrößet 25 pin
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
0,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,09 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

16 mm

Norm

Durchmesser, metrisch