Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex FHC4X12EFA2-50ISO, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 12 mm | Norm: DIN 7991 / ISO 10642

Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:FHC4X12EFA2-50ISO
Rubix:3635
Hersteller:1064224 12
EAN:4043377181183
ISO10642 M4X12 A2 Senkschraube mit Innensechskant
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser4 mm
Länge12 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M4X12 A2 Senkschraube mit Innensechskant


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A2-50 4X12 sw2,5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4 mm
Länge12 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 7991 / iso 10642
Durchmesser, metrischm4
Abdrucktypinnensechskant
Festigkeitsklassea2-50
Abdruckgrößesw2,5
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

4 mm

Länge

12 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

m4

Abdrucktyp

Wählen Sie Varianten (526)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an